Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 HSS-G-Bohrer 1x34 mm (627950000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1713830-627950000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627950000
EAN/GTIN:
     4007430065704
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
Oberfläche blank
Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8 | Oberfläche blank | Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk. | Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.
Durchmesser:
1 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Arbeitslänge:
12 mm
Verkaufseinheit:
2
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
0.200 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
0.005 kg
BAA059001:
627950000 ; statistische Warennummer: 82075060000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 0.200 cm; Breite (Verpackung): 4.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 0.005 kg; AAA081f001: 34 ; AAA196f001: AAA246v001 ; AAB222f001: AAA092v001
BAA271001:
4007430065704
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,94*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,00*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 87,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.