Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt "precision cut wood - classic", 165x1,8/1,2x20 Z42 WZ 5° /B (628027000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628027000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628027000
EAN/GTIN:
     4061792192362
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung | Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz | Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe | Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig
Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung:
165 x 1.8 x 20 mm
Material:
HW/CT
Zähnezahl:
42
Zahnform:
WZ
Stammblattdicke:
1.2 mm
Spanwinkel:
geeignet für:
KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
Verpackung:
Blister
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
1.000 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.251 kg
BAA059001:
628027000 ; statistische Warennummer: 82023900000 ; Ursprungsland: CN
BAB264001:
1.2
BAA271001:
4061792192362
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
601857840
ab € 141,31*
Sonstiges
Metabo
601857890
ab € 129,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.