Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer HM, 8x130 mm, M 16-Diamantdosensenker (628207000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628207000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628207000
EAN/GTIN:
     4007430313799
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zum Arbeiten mit den Diamantdosensenkern (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte: 627043000, 627042000, 625224000 und 627041000
Nnicht verwendbar mit Aufnahmeschäften „Quick“ 627037000, 627038000 und 627039000
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Arbeiten mit den Diamantdosensenkern (M16 Innengewinde) in Verbindung mit einem der Aufnahmeschäfte: 627043000, 627042000, 625224000 und 627041000 | Nnicht verwendbar mit Aufnahmeschäften „Quick“ 627037000, 627038000 und 627039000
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82071990000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
15 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
170 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.04 kg
BAA271001:
4007430313799
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer, Für Mehrzweck-Lochsäge Pionier, Lochsägen, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6282, 62820, 628207, 6282070, 62820700, 6.28207.00
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.