Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Breitmeißel "classic", 250 x 40 mm (628408000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628408000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628408000
EAN/GTIN:
     4007430316073
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel
Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte
Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte | Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit | Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar.
Meißelform:
Breitmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
40 mm
Schaftart:
SDS-plus
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
14 mm
VERPACKUNG_BREITE:
36 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
310 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.265 kg
BAA271001:
4007430316073
BAE321001:
Breitmeißel ; Gesamtlänge: 250 mm; Schneidenbreite: 40 mm; Schaftart: SDS-plus ; Verkaufseinheit: 1 ; TariffNo: 82079099000 ; MADE_IN: CN ; VERPACKUNG_LAENGE: 14 mm; VERPACKUNG_BREITE: 36 mm; VERPACKUNG_HOEHE: 310 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.265 kg; TYPENNUMMER: 628408000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-plus Breitmeißel "classic", 250 x 40 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-plus Breitmeißel "classic", 250 x 40 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus Breitmeißel "classic", 250 x 40 mm ; SCHNEIDENBREITE: 40 mm; GESAMTLAENGE: 250 mm; FEATURE_ZUBEHOER: Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte / Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
BAA018001:
250
Weitere Suchbegriffe: Meißel, SDS-plus "classic", Meißel SDS-plus, Meißel, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6284, 62840, 628408, 6284080, 62840800, 6.28408.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.