Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Meißelsatz, "classic", 3-teilig (628412000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628412000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628412000
EAN/GTIN:
     4007430340023
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
Metabo Ersatzteile
Bestehend aus je 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel und 1 Breitmeißel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestehend aus je 1 Spitzmeißel, 1 Flachmeißel und 1 Breitmeißel
TariffNo:
82079099000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
280 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.802 kg
BAA271001:
4007430340023
Weitere Suchbegriffe: metabo ersatzteile, Meißel-Sortimente SDS-plus, Meißel-Sortimente, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6284, 62841, 628412, 6284120, 62841200, 6.28412.00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.