Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestecknippel Euro 1/2" AG (628738000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628738000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628738000
EAN/GTIN:
     4007430298584
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Ausführung:
Außengewinde
Anschlussgröße:
1/2"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
30 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
30 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.036 kg
BAA271001:
4007430298584
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Euro mit Außengewinde, Stecknippel Euro, Stecknippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 6287, 62873, 628738, 6287380, 62873800, 6.28738.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.