Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestecknippel Euro 1/2" IG (628739000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628739000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628739000
EAN/GTIN:
     4007430298591
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Ausführung:
Innengewinde
Anschlussgröße:
1/2"
Verpackung:
lose
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
84149000900
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
38 mm
VERPACKUNG_BREITE:
25 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
25 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.039 kg
BAA271001:
4007430298591
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Euro mit Innengewinde, Stecknippel Euro, Stecknippel, Messingteile, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 6287, 62873, 628739, 6287390, 62873900, 6.28739.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.