Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch-Set Messing 7 m 1" (25 mm) (628798000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360731
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628798000
EAN/GTIN:
     4061792188952
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Zum Anschluss an die Saugseite aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten mit 1" Innengewinde
Geeignet zum Saugen aus Brunnen, Zisterne, Teich oder Bachlauf
Saugschlauch 1", transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick- und abriebfest
Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung
Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel
Bestehend aus:
Saugschlauch 1"
Gelenkbolzenschellen, Stahl verzinkt
Saug-Hochdruckkupplung Messing, 1" Tülle
Schnellkupplung Messing, 1" AG
Schlauchtülle/O-Ring Messing, 1" AG
Rückschlagventil Messing, 1" IG mit Saugkorb, Edelstahl
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Anschluss an die Saugseite aller Gartenpumpen und Hauswasserwerke/-automaten mit 1" Innengewinde | Geeignet zum Saugen aus Brunnen, Zisterne, Teich oder Bachlauf | Saugschlauch 1", transparent mit eingearbeiteter Hart-PVC-Spirale, knick- und abriebfest | Rückschlagventil verhindert Rückfluss von Wasser für schnelles Ansaugen und Fördern nach Unterbrechung | Saugkorb mit Lasche zum Anbringen einer Schwimmkugel | Bestehend aus: | Saugschlauch 1" | Gelenkbolzenschellen, Stahl verzinkt | Saug-Hochdruckkupplung Messing, 1" Tülle | Schnellkupplung Messing, 1" AG | Schlauchtülle/O-Ring Messing, 1" AG | Rückschlagventil Messing, 1" IG mit Saugkorb, Edelstahl
Innen-Ø:
25 mm
Wandstärke:
2.5 mm
Biegeradius:
110 mm
Länge:
7 m
Arbeitsdruck:
2.5 bar
Berstdruck:
7 bar
Temperaturbeständigkeit:
-5 - 60 °C
Wassersäule (Vakuum):
6 m
TariffNo:
84139100900
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
130 mm
VERPACKUNG_BREITE:
350 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
390 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauchanschluss, schlauchanschluß 1 zoll, schlauch, abriebfest, Saugschläuche, Zubehör für Wasser- und Pumpentechnik, 6287, 62879, 628798, 6287980, 62879800, 6.28798.00
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,54*
€ 50,00*
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,46*
€ 50,42*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 40,81*
€ 50,61*
2 Tage
14
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 53,29*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 44,61*
€ 55,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.