Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller SA 312 (628824000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628824000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628824000
EAN/GTIN:
     4007430333858
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch
Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
Metallgehäuse
Länge Anschlussschlauch 1 m
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch | Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO) | Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen | Mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel | Metallgehäuse | Länge Anschlussschlauch 1 m
Länge:
12 m
Innen-Ø:
8 mm
Außen-Ø:
12 mm
Max. Druck:
12 bar
Gewicht:
8 kg
TariffNo:
84798997900
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
175 mm
VERPACKUNG_BREITE:
400 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
325 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
8.783 kg
BAA271001:
4007430333858
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, Schlauchaufwickler, druckluftschlauch, Schlauchtrommeln, Druckluftschläuche, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 6288, 62882, 628824, 6288240, 62882400, 6.28824.00
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.