Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 1/2" schlagfest (628831000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     615-R001011
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628831000
EAN/GTIN:
     4007430232250
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Bestehend aus 10 Steckschlüsseln (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
TariffNo:
82042000000
MADE_IN:
TW
VERPACKUNG_LAENGE:
50 mm
VERPACKUNG_BREITE:
325 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
62 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.245 kg
BAA271001:
4007430232250
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,64*
€ 50,71*
6 Tage
41
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,96*
€ 50,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,38*
€ 52,84*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 57,20*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,13*
€ 58,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.