Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL (628875000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628875000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628875000
EAN/GTIN:
     4061792193161
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.27 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
27.800 cm
Breite (Verpackung):
47.300 cm
Höhe (Verpackung):
2.900 cm
Bruttogewicht:
0.269 kg
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Innenleben, Innenausstattung, Tiefzieheinlagen, Schaumstoffeinlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.