Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Akku-Handkreissäge MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL (628877000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628877000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628877000
EAN/GTIN:
     4061792193185
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Passend für Akku-Handkreissäge MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KS 18 LTX 66 BL
Passend für metaBOX 340, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
373 x 260 mm
Gewicht:
0.3 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
26.000 cm
Breite (Verpackung):
37.000 cm
Höhe (Verpackung):
6.500 cm
Bruttogewicht:
0.303 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.