Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL (628878000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628878000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628878000
EAN/GTIN:
     4061792193192
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Passend für Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL
Passend für metaBOX 145 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
473 x 278 mm
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
28.500 cm
Breite (Verpackung):
47.500 cm
Höhe (Verpackung):
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.290 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.