Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage WB 18 LTX BL150 Q / 18 LTX BL 180 (628881000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628881000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628881000
EAN/GTIN:
     4061792193222
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL150 Quick / 18 LTX BL 180
Passend für metaBOX 165 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL150 Quick / 18 LTX BL 180 | Passend für metaBOX 165 L, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.32 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
280 mm
VERPACKUNG_BREITE:
470 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
60 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.326 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegeschale werkzeugbox, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6288, 62888, 628881, 6288810, 62888100, 6.28881.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.