Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschineneinlage Akku-Combosets BL 18V mit BS / SB / SSD / SSW (628886000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628886000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628886000
EAN/GTIN:
     4061792193277
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Combosets BL 18V mit BS / SB / SSD / SSW
Passend für metaBOX 145 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.27 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
28.500 cm
Breite (Verpackung):
47.500 cm
Höhe (Verpackung):
8.500 cm
Bruttogewicht:
0.373 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegeschale werkzeugbox, Innenleben, Innenausstattung, Tiefzieheinlagen, Schaumstoffeinlagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.