Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage Combosets 12V mit BS /SB / SSE (628893000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628893000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628893000
EAN/GTIN:
     4061792193345
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Akku-Combosets 12V mit BS / SB / SSE
Passend für metaBOX 145 L, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für Akku-Combosets 12V mit BS / SB / SSE | Passend für metaBOX 145 L, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
473 x 278 mm
Gewicht:
0.27 kg
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
475 mm
VERPACKUNG_BREITE:
285 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
55 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.339 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6288, 62889, 628893, 6288930, 62889300, 6.28893.00
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.