Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage NMP 18 LTX BL M10 (628930000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628930000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628930000
EAN/GTIN:
     4061792228559
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für NMP 18 LTX BL M10
Passend für metaBOX 145 M, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für NMP 18 LTX BL M10 | Passend für metaBOX 145 M, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Abmessungen:
423 x 328 x 100 mm
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
470 mm
VERPACKUNG_BREITE:
280 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
70 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.353 kg
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, metabo ersatzteile, Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6289, 62893, 628930, 6289300, 62893000, 6.28930.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.