Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA (628933000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-628933000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628933000
EAN/GTIN:
     4061792243378
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA
Passend für metaBOX 185 XL, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Passend für KHA 18 LTX BL 24/28 Set ISA | Passend für metaBOX 185 XL, leer | Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Material:
PS (Polystyrol)
TariffNo:
39239000000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
570 mm
VERPACKUNG_BREITE:
360 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
100 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.623 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlagen für Maschinen und Zubehör, metaBOX System, Transportsysteme, 6289, 62893, 628933, 6289330, 62893300, 6.28933.00
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.