Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkasten
>
Einlegeschale Werkzeugbox
>
Artikel
Maschineneinlage Comboset KH 18 LTX BL 24 / 18 V BS LT BL (628948000)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1893-628948000
Hersteller:
Metabo
Herst.-Nr.:
628948000
EAN/GTIN:
4061792237414
Suchbegriffe:
Einlegeschale Werkzeugbox
Tiefzieheinlage Werkzeugkoffer
Werkzeugbox Einlegeschale
Werkzeugkoffer Tiefzieheinlage
Passend für Comboset KH 18 LTX BL 24 / 18 V BS LT BL
Passend für metaBOX 340, leer
Exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage
Weitere Informationen:
Abmessungen:
373 x 260 x 100 mm
Gewicht:
0.26 kg
Material:
PS (Polystyrol)
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
37.300 cm
Breite (Verpackung):
26.000 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.288 kg
... >
Transportsysteme
>
metaBOX System
>
Einlagen für Maschinen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
,
elektra beckum metabo ersatzteile
,
metabo ersatzteile
,
Innenleben
,
Innenausstattung
,
Tiefzieheinlagen
,
Schaumstoffeinlagen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen