Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtrundbürste 150x28x20/ 0,3 mm/ EU (629070000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629070000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629070000
EAN/GTIN:
     4061792228511
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
metabo ersatzteile
Stahldrahtbürste mit gewelltem Draht, mehrreihig, zum vielfältigen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung
Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, usw.
Zum Aufrauen, Entgraten, usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stahldrahtbürste mit gewelltem Draht, mehrreihig, zum vielfältigen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung | Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, usw. | Zum Aufrauen, Entgraten, usw.
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
RO
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
160 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
160 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.632 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtrundbürsten, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62907, 629070, 6290700, 62907000, 6.29070.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.