Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldrahtrundbürste 200x28x32/ 0,3 mm/ EU (629072000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629072000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629072000
EAN/GTIN:
     4061792228535
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Rundbürste
Scheibenbürste
metabo ersatzteile
Stahldrahtbürste mit gewelltem Draht, mehrreihig, zum vielfältigen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung
Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, usw.
Zum Aufrauen, Entgraten, usw.
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stahldrahtbürste mit gewelltem Draht, mehrreihig, zum vielfältigen Einsatz in der Oberflächenbearbeitung | Zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, usw. | Zum Aufrauen, Entgraten, usw.
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
RO
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
210 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
210 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.208 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldrahtrundbürsten, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62907, 629072, 6290720, 62907200, 6.29072.00
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.