Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 175x25x20 mm, 60 N, NK,Ds (629092000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629092000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629092000
EAN/GTIN:
     4007430202000
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Zum Schleifen von Werkzeugstahl
Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von Werkzeugstahl | Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser | Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
175 x 25 x 20 mm
Körnung und Härte:
60 N
geeignet für:
DS 175 W / DS 175 D
TariffNo:
68042230000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
185 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.357 kg
BAA019001:
185
BAA271001:
4007430202000
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Normalkorund, Schleifscheiben, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62909, 629092, 6290920, 62909200, 6.29092.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.