Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 200x25x20 mm, 36 P, NK,Ds (629093000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629093000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629093000
EAN/GTIN:
     4007430202017
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Zum Schleifen von Werkzeugstahl
Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von Werkzeugstahl | Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser | Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
200 x 25 x 20 mm
Körnung und Härte:
36 P
geeignet für:
DS 200/25 W / DS 200/25 D
TariffNo:
68042230000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
205 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
205 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
1.891 kg
BAA019001:
205
BAA271001:
4007430202017
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Normalkorund, Schleifscheiben, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6290, 62909, 629093, 6290930, 62909300, 6.29093.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.