Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 200x40x20 mm, 220 K, Normalkorund, für Doppelschleifer (629098000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629098000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629098000
EAN/GTIN:
     4007430202116
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x40x20
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Geeignet für den Feinschliff von ungehärteten Stählen, z.B. Messer, Stechbeitel, Drechselbeitel, Schnitzmesser, Spaltwerkzeuge, Scheren
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Feinschliff von ungehärteten Stählen, z.B. Messer, Stechbeitel, Drechselbeitel, Schnitzmesser, Spaltwerkzeuge, Scheren
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
200 x 40 x 20 mm
Körnung und Härte:
220 K
geeignet für:
TNS 175
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
20.500 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
2.671 kg
BAA059001:
629098000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU
BAF016001:
0
BAA271001:
4007430202116
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.