Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 150x20x20 mm, 80 J, SiC,Ds (629103000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629103000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629103000
EAN/GTIN:
     4007430202048
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
150 x 20 x 20 mm
Körnung und Härte:
80 J
geeignet für:
DS 150 / Ds W 3150
TariffNo:
68042230000
MADE_IN:
HU
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
155 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
155 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.663 kg
BAA019001:
155
BAA271001:
4007430202048
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, Siliziumcarbid, Schleifscheiben, Zubehör für Doppelschleifmaschinen, 6291, 62910, 629103, 6291030, 62910300, 6.29103.00
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.