Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 200x25x32 mm, 80 J, Siliziumcarbid, für Doppelschleifer (629105000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629105000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629105000
EAN/GTIN:
     4007430202086
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x20
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Geeignet für den Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, Glas, Keramik
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
200 x 25 x 32 mm
Körnung und Härte:
80 J
geeignet für:
DS 200 / DSD 200 / Ds W 9200 / Ds D 9201
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
20.500 cm
Höhe (Verpackung):
20.500 cm
Bruttogewicht:
1.393 kg
BAA059001:
629105000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 20.500 cm; Höhe (Verpackung): 20.500 cm; Bruttogewicht: 1.393 kg; AAA032f001: 32 ; AAA031f001: 205
BAA019001:
205
BAA271001:
4007430202086
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.