Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm (629179000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-629179000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629179000
EAN/GTIN:
     4007430314543
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds
Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen
Selbstschärfende Schneiden für höchste Abbruchleistung
Maximaler Abtrag durch effizientere Schlagübertragung und zusätzliche Schneiden
Die innovative Kopfform verhindert ein Verkeilen zuverlässig
Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Selbstschärfende Schneiden für höchste Abbruchleistung | Maximaler Abtrag durch effizientere Schlagübertragung und zusätzliche Schneiden | Die innovative Kopfform verhindert ein Verkeilen zuverlässig | Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten
Meißelform:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
1.300 cm
Breite (Verpackung):
3.500 cm
Höhe (Verpackung):
31.500 cm
Bruttogewicht:
0.255 kg
BAA059001:
629179000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4007430314543
BAE321001:
verhindert ein Verkeilen zuverlässig - Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten ; Meißelform: Flachmeißel ; Gesamtlänge: 250 mm; Schneidenbreite: 20 mm; Verkaufseinheit: 1 ; ABLOESUNG_VORGAENGER_BESTNR: ; AKTIONSARTIKEL: 0 ; ASIN: B06Y5V1MGZ ; BESCHREIBUNG_2_ZUBEHOER: Für harte Werkstoffe, für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein, z.B. zum Verlegen von Leitungen ; BESTELLNUMMER_SAP: 6291790000 ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_FUER_SAP: ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_KURZ: SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_LANG: SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm ; BEZEICHNUNG_ZUBEHOER_REDUZIERT: SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" ; BOHRER_MEISSEL_EIGNUNG_FUER_MATERIAL: ; EAN-CODE: 4007430314543 ; ECLASS_KLASSIFIZIERUNG: 21-04-07-01 ; FEATURE_ZUBEHOER: Selbstschärfende Schneiden für höchste Abbruchleistung Maximaler Abtrag durch effizientere Schlagübertragung und zusätzliche Schneiden Die innovative Kopfform verhindert ein Verkeilen zuverlässig Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für höchste Standzeiten und produktives Arbeiten ; FUNKTIONSZUBEHOER: 0 ; GESAMTLAENGE: 250 mm; HERKUNFTSREGION: ; HIDDEN_KEYWORDS: ; KARTON_MENGE: 25 ; LIEFERANT_ZUBEHOER: ; LISTENPREIS_VK_OHNE_MWST: ; MADE_IN: IT ; MARKE: Metabo ; MEISSELFORM: Flachmeißel ; MENGE_PRO_VERPACKUNG: 1 ; METABO_GRUEN: 1 ; METABO_NAME: 629179000,SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm ; METABO_PRODUKTNR: 629179000 ; MINDESTBESTELLMENGE: 1 ; NAME: 629179000,SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm ; NOBB_NUMMER: 51736606 ; PACKEINHEIT: 1 ; PALETTE_BREITE: ; PALETTE_GEWICHT: ; PALETTE_HOEHE: ; PALETTE_LAENGE: ; PALETTE_MENGE: ; POS_FAEHIG: 0 ; PREIS_EMPF._VK-PIM: ; PREIS_EMPF._VK-POM: ; PREIS_HAENDLER_EK_POM: ; PRODUKTGRUPPENNAME_LANG: Meißel, SDS-plus "professional premium" ; PRODUKTHIERARACHIE_PG: 00061 ; PRODUKTHIERARCHIE_ANTRIEBSART: 9 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS1: 3188 ; PRODUKTHIERARCHIE_LS2: 000 ; PRODUKTHIERARCHIE_PRODUKTBEREICH: 00030 ; SAP-ANLAGE_MARKETINGSEGMENT-NUMMER: 8000 ; SAP-ANLAGE_MARKTSEGMENT_PM: 061000000 ; SAP-ANLAGE_PRODUKTGRUPPEN-NUMMER_SAP: 00061 ; SB_VERPACKT: 1 ; SCHAFT_ART: SDS-plus ; SCHNEIDENBREITE: 20 mm; SICHERHEITSDATENBLATT: ; SYNONYME: SDS Meißel Betonbohrer ; SYSTEMZUBEHOER: 0 ; TABELLENDARSTELLUNG: 1 ; TYPE-DESCRIPTION-ACCESSORIES_UNIFIED: SDS-plus-Flachmeißel "professional premium" 250 x 20 mm ; UPC-CODE: ; VERBRAUCHSZUBEHOER: 1 ; VERPACKUNGSART: SB-verpackt ; VERPACKUNG_BREITE: 35 mm; VERPACKUNG_GEWICHT: 0.255 kg; VERPACKUNG_HOEHE: 315 mm; VERPACKUNG_LAENGE: 13 mm; VERTRIEBSSTATUS_SAP: 00 ; VERTRIEB_03: ja ; VERTRIEB_08: ja ; VERTRIEB_09: ja ; VERTRIEB_09_OHNE12: ja ; WEEE_BATTERIEN: ; WEEE_DATUM: 0000-00-00 ; WEEE_GEWICHT_BEGLEITPAPIERE: ; WEEE_GEWICHT_BEIGABEN_WERBUNG: ; WEEE_GEWICHT_KOFFFER_MIT_EINLAGEN: ; WEEE_GEWICHT_VERBRAUCHSMATERIAL: ; WEEE_GEWICHT_VERKAUFSVERPACKUNGEN: ; WEEE_GEWICHT_WERKZEUG_ZUBEHOER: ; WEEE_GROESSER_50CM: 0 ; WEEE_MASCHINENGEWICHT_MIT_LADEGERAETEN: ; WEEE_NICHT_RELEVANT: 0 ; WEEE_VERKAUFSGEWICHT_BRUTTO: ; ZUBEHOER_BETRIEBSANLEITUNG: 0 ; ZUBEHOER_FLAG: 1 ; ZUBEHOER_SP: 0 ; ZUBEHOER_US: 0 ; ZUSATZINFO: ; ARTIKELNUMMER: 629179000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: IT
BAA018001:
250
Weitere Suchbegriffe: SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.