Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitschlitzdüse (630000000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630000000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630000000
EAN/GTIN:
     4061792192331
Suchbegriffe:
Breitschlitzdüse
Heißluftdüsen
Metabo Ersatzteile
elektra beckum metabo ersatzteile
geeignet für HE 20-600, HE 23-650 Control, HE 2000, HE 2300 Control, HG 18 LTX 500
Zum Folienschweißen
Zum Anbringen der Düse benötigt man die Reduzierdüse 630011000
Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Folienschweißen | Zum Anbringen der Düse benötigt man die Reduzierdüse 630011000 | Nur für Heissluftgebläse mit Elektronik
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
4.000 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
0.043 kg
BAA059001:
630000000 ; statistische Warennummer: 84679900000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4061792192331
Weitere Suchbegriffe: breitschlitzdüse, Düse, Heißluftdüse, Fön
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.