Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Pad 125 mm, "multi-hole", SXE 150 BL (630263000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630263000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630263000
EAN/GTIN:
     4007430326294
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftzwischenscheibe
Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Haftzwischenscheibe für besonders weiches Arbeiten, zum Schleifen von gewölbten Flächen und Konturen, als Dämpfungselement zwischen Schleifpapier und Schleifteller
Durchmesser:
125 mm
Härte:
weich
Ausführung:
multi-hole
geeignet für:
SXE 150-2.5 BL / SXE 150-5.0 BL
TariffNo:
68053000000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
25 mm
VERPACKUNG_BREITE:
140 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
177 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.035 kg
BAA271001:
4007430326294
Weitere Suchbegriffe: Metabo Ersatzteile, exzenter schleifscheibe, Haftzwischenscheiben mit Kletthaftung, Stützteller und Zwischenscheiben, Zubehör für Exzenterschleifer, 6302, 63026, 630263, 6302630, 63026300, 6.30263.00
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.