Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidüse, Ø 35 mm, Länge 200 mm (630324000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630324000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630324000
EAN/GTIN:
     4007430418159
Suchbegriffe:
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Gummidüse Staubsauger
Staubsauger-Gummidüse
Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, zulaufend von 28,0 - 38 mm Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Konus zum Anschluss an Elektrowerkzeuge, zulaufend von 28,0 - 38 mm Außendurchmesser
Art:
Gummidüse
Länge:
200 mm
Anschluss-Ø, innen:
35 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.200 cm
Breite (Verpackung):
5.200 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
0.087 kg
BAA059001:
630324000 ; statistische Warennummer: 40169997900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430418159
Weitere Suchbegriffe: elektrobürste staubsauger, Düse, Sauger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.