| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-630344000 Herst.-Nr.: 630344000 EAN/GTIN: 4007430435460 |
| |
|
| | |
| Bei Verwendung eines zweiten Saugschlauches kann das Absauggerät in einer Entfernung bis zu 8 m vom Arbeitsplatz aufgestellt werden Mit Bajonettbefestigung zum Ansetzen an den Absaugstutzen der Mauernutfräsen MFE 30, MFX 65 und MFE 65 Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Bei Verwendung eines zweiten Saugschlauches kann das Absauggerät in einer Entfernung bis zu 8 m vom Arbeitsplatz aufgestellt werden | Mit Bajonettbefestigung zum Ansetzen an den Absaugstutzen der Mauernutfräsen MFE 30, MFX 65 und MFE 65 | Schlauchlänge: | 4 m | Schlauch-Ø, innen: | 33 mm | Schlauch-Ø, außen: | 40 mm | Anschluss-Ø, außen: | 58 mm | Antistatisch: | 0 | Elektrisch leitend: | 0 | Bajonettanschluss: | 1 | Drehausgleich: | beidseitig | TariffNo: | 85087000900 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 290 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 455 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 245 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 1.702 kg | BAA271001: | 4007430435460 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, metabo staubsauger schlauch, saugschlauch staubsauger, staubsaugerschlauch 8m, Saugschläuche, Zubehör für Allessauger, 6303, 63034, 630344, 6303440, 63034400, 6.30344.00 |
| | |
| |