| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-630478000 Herst.-Nr.: 630478000 EAN/GTIN: 4007430123978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bestehend aus je 1 Spitzmeiße 250 mm, 1 Flachmeißel 250x 20 mm und 1 Breitmeißel 250x 40mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 5.500 cm | Breite (Verpackung): | 5.000 cm | Höhe (Verpackung): | 27.500 cm | Bruttogewicht: | 0.916 kg | BAA059001: | 630478000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4007430123978 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SDS, Meißel, Betonbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |