Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Meißelsatz, "professional", 5-teilig (630484000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630484000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630484000
EAN/GTIN:
     4007430123961
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel satz
Bestehend aus 2 Spitzmeißel, 2 Flachmeißel und 1 Breitmeißel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.500 cm
Bruttogewicht:
1.428 kg
BAA059001:
630484000 ; statistische Warennummer: 82079099000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430123961
Weitere Suchbegriffe: SDS, Meißel, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.