Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste 100x0,3 mm/ 6 mm, Edelstahl, gewellt (630551000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630551000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630551000
EAN/GTIN:
     4007430420022
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung
Zum Bearbeiten von Profilen, Schweißnähten, Schnittkanten, Zahnräder, Nuten, schmale Flächen
Besatzart: Edelstahldraht gewellt
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für die leichte Oberflächenbearbeitung und Entgratarbeiten in der gesamten Metallbearbeitung | Zum Bearbeiten von Profilen, Schweißnähten, Schnittkanten, Zahnräder, Nuten, schmale Flächen | Besatzart: Edelstahldraht gewellt
Spannschaft-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
100 mm
Ausführung:
gewellt
TariffNo:
96035000000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
40 mm
VERPACKUNG_BREITE:
105 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
195 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.138 kg
BAF016001:
105
BAA271001:
4007430420022
Weitere Suchbegriffe: Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, topfbürste edelstahl schaft, bürstenscheibe edelstahl, bürstenscheibe bohrmaschine, Stahldraht-Rundbürste, Edelstahl gewellt, Stahldrahtbürsten, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6305, 63055, 630551, 6305510, 63055100, 6.30551.00
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.