Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe 175x25x32 mm, 36 P , Normalkorund, für Doppelschleifer (630657000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630657000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630657000
EAN/GTIN:
     4007430163158
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe metabo
Zum Schleifen von Werkzeugstahl
Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser
Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Schleifen von Werkzeugstahl | Feine Körnung (60 N): geeignet für den Feinschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Spiralbohrer, Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge, Stechbeitel, Schnitzmesser | Grobe Körnung (36 P): geeignet für den Vorschliff von gehärteten und ungehärteten Stählen, z.B. Schraubendreher, Meißel, Spaltwerkzeuge
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
175 x 25 x 32 mm
Körnung und Härte:
36 P
geeignet für:
DS 175 / BS 175 / TNS 175 / Ds W 5175 / Ds D 6175
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
18.000 cm
Höhe (Verpackung):
18.000 cm
Bruttogewicht:
1.431 kg
BAA059001:
630657000 ; statistische Warennummer: 68042230000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 18.000 cm; Höhe (Verpackung): 18.000 cm; Bruttogewicht: 1.431 kg; AAA032f001: 32 ; AAA031f001: 180
BAA019001:
180
BAA271001:
4007430163158
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, Tischschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.