| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-630901000 Herst.-Nr.: 630901000 EAN/GTIN: 4007430422965 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen | Klammertyp: | Typ 4 | Breite: | 4 mm | Länge: | 12 mm | Rostfrei: | 0 | geeignet für: | Ta E 2019 | Verkaufseinheit: | 2000 | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 6.000 cm | Höhe (Verpackung): | 11.000 cm | Bruttogewicht: | 0.300 kg | BAA059001: | 630901000 ; statistische Warennummer: 83052000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.300 kg; AAA002f001: 12 | BAA271001: | 4007430422965 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |