| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-630903000 Herst.-Nr.: 630903000 EAN/GTIN: 4007430422989 |
| |
|
| | |
| Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen | Klammertyp: | Typ 4 | Breite: | 4 mm | Länge: | 18 mm | Rostfrei: | 0 | geeignet für: | Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034 | Verkaufseinheit: | 2000 | TariffNo: | 83052000000 | MADE_IN: | DE | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 60 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 110 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.466 kg | BAA271001: | 4007430422989 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlußhefter, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, blindhefter, Klammern Typ 4, 4 mm breit, Klammern, Zubehör für Klammergeräte und Nagler, 6309, 63090, 630903, 6309030, 63090300, 6.30903.00 |
| | |
| |