Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2000 Klammern 4x23 mm (630904000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630904000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630904000
EAN/GTIN:
     4007430422996
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Klammertyp:
Typ 4
Breite:
4 mm
Länge:
23 mm
Rostfrei:
0
geeignet für:
Ta E 3030 / Ta M 3034
Verkaufseinheit:
2000
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.585 kg
BAA059001:
630904000 ; statistische Warennummer: 83052000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.585 kg; AAA002f001: 23
BAA271001:
4007430422996
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.