Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2000 Klammern 4x30 mm (630906000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630906000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630906000
EAN/GTIN:
     4007430423016
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Klammertyp:
Typ 4
Breite:
4 mm
Länge:
30 mm
Rostfrei:
0
geeignet für:
Ta E 3030 / Ta M 3034
Verkaufseinheit:
2000
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.755 kg
BAA059001:
630906000 ; statistische Warennummer: 83052000000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 6.000 cm; Höhe (Verpackung): 11.000 cm; Bruttogewicht: 0.755 kg; AAA002f001: 30
BAA271001:
4007430423016
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.