Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1131452 Herst.-Nr.: 631236000 EAN/GTIN: 4007430439246 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild | Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle | Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten | Durchmesser: | 125 mm | Körnung: | P 320 | Verkaufseinheit: | 5 | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 1.200 cm | Breite (Verpackung): | 13.000 cm | Höhe (Verpackung): | 16.000 cm | Bruttogewicht: | 0.044 kg | BAA059001: | 631236000 ; statistische Warennummer: 68052000000 ; Ursprungsland: DE | BAF016001: | 130 | BAA271001: | 4007430439246 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,44* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,09* | € 4,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,05* | € 4,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,36* | € 5,09* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,73* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,618* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|