Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse Ø 58/35 mm, für Absaugung (631364000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-631364000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631364000
EAN/GTIN:
     4007430426154
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
reduzierdüse metabo
heißluftdüsen
Reduzierhülsen
Weitere Informationen:
Anschlussstück-Ø:
58 / 35 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.200 cm
Breite (Verpackung):
6.200 cm
Höhe (Verpackung):
14.100 cm
Bruttogewicht:
0.039 kg
BAA059001:
631364000 ; statistische Warennummer: 85087000900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430426154
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Sauger
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.