Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Staubsäcke AG 2417 (631756000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1133745
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631756000
EAN/GTIN:
     4007430443977
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
besonders reißfest und beständig
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
besonders reißfest und beständig
geeignet für:
AG 2417
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
48193000000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
250 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
370 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.529 kg
BAA271001:
4007430443977
Weitere Suchbegriffe: Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filterbeutel für staubsauger, Spänefangsäcke, Zubehör für Späneabsauganlagen, Zubehör für die Holzbearbeitung, 6317, 63175, 631756, 6317560, 63175600, 6.31756.00
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 24,48*
8 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,61*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,19*
€ 24,78*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 26,18*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,96*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.