Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Säbelsägeblätter "heavy metal" 200 x 1,25 mm (631909000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     260W-1132737
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631909000
EAN/GTIN:
     4007430122988
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 200mm
säbelsägeblatt
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Stabil, präzise, für harten Einsatz, Säbelsägeblätter > 1,0 mm Dicke
Materialeignung:
Bleche 2-8 mm / Rohre / Profile Ø 10-150 mm
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
200 mm
Dicke:
1.25 mm
Zahnteilung:
1,8 mm/ 14 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1025 BF
Verkaufseinheit:
5
TariffNo:
82029920000
MADE_IN:
CH
VERPACKUNG_LAENGE:
5 mm
VERPACKUNG_BREITE:
50 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
270 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.172 kg
BAB264001:
1.25
BAA271001:
4007430122988
BAA018001:
200
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Säbelsägeblätter "heavy metal", Säbelsägeblätter mit 1/2"-Universalschaft, Zubehör für Fuchsschwanz und Säbelsäge, 6319, 63190, 631909, 6319090, 63190900, 6.31909.00, S 1025 BF, S1025BF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 19,98*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,04*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,25*
€ 20,72*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,36*
€ 21,30*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 23,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.