Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennständer 230 (635000000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-635000000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     635000000
EAN/GTIN:
     4007430190444
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Winkelschleifer-Trennständer
akku-winkelschleifer metabo
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm
Zur ortsfesten Verwendung der Winkelschleifer; Gehrungsstellung: 0-45°
Maximale Schnitttiefe bei Winkelschleifer mit Trennscheibendurchmesser 230 mm: 50 mm; maximale Spannbreite: 100 mm
Tischplattenmaße: 244 x 321 mm; Tischhöhe: 34,5 mm
Lieferumfang: Längsanschlag, Sechskantstiftschlüssel 6 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Netz-Winkelschleifer: Passend für alle Metabo Winkelschleifer Ø230mm | Zur ortsfesten Verwendung der Winkelschleifer; Gehrungsstellung: 0-45° | Maximale Schnitttiefe bei Winkelschleifer mit Trennscheibendurchmesser 230 mm: 50 mm; maximale Spannbreite: 100 mm | Tischplattenmaße: 244 x 321 mm; Tischhöhe: 34,5 mm | Lieferumfang: Längsanschlag, Sechskantstiftschlüssel 6 mm
Gewicht:
9.7 kg
TariffNo:
84669360000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
275 mm
VERPACKUNG_BREITE:
320 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
190 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
9.202 kg
BAA271001:
4007430190444
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, Trennständer, Sonstiges Zubehör für Winkelschleifer, Zubehör für Winkelschleifer, 6350, 63500, 635000, 6350000, 63500000, 6.35000.00
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.