| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1893-635213000 Herst.-Nr.: 635213000 EAN/GTIN: 4061792215337 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbeschreibung: | Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung | Speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken aller Art und Spachtel | Zum Entgraten, Säubern von Furnier-, Massiv-, Sperrholz und Lackflächen, Entgraten von furnierten Möbelkanten usw. | Körnung: | P 60 | Verkaufseinheit: | 10 | TariffNo: | 68053000000 | MADE_IN: | PL | VERPACKUNG_LAENGE: | 20 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 105 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 182 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.088 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Haftschleifblätter 100 x 150 mm, 9 Löcher, mit Kletthaftung, Haftschleifblätter für Farbe und Lacke, Serie "professional", Haftschleifblätter für Multischleifer, Zubehör für Multischleifer, 6352, 63521, 635213, 6352130, 63521300, 6.35213.00 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |