Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche (klein) (657006000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-657006000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     657006000
EAN/GTIN:
     4007430243706
Suchbegriffe:
Reisetasche
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
metabo werkzeugtasche
Das Robuste und Kompakt Metabo Werkzeugtasche
Im Innenbereich der Tasche befinden sich drei Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen für zwei Akkupacks und ein Ladegerät
An der Außenseite ist eine geräumige Tasche mit Reißverschluss und zwei weitere kleine Taschen am linken oder rechten Kopfende mit Klettverschluss für den schnellen Zugriff
Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
Drei reflektierende Metabo-Logos für optimale Sichtbarkeit auf der Baustelle
Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts
Material: wasserabweisendes und reißfestes 600D Polyester
Maße (LxBxH): 460 mm x 260 mm x 280 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Das Robuste und Kompakt Metabo Werkzeugtasche | Im Innenbereich der Tasche befinden sich drei Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen für zwei Akkupacks und ein Ladegerät | An der Außenseite ist eine geräumige Tasche mit Reißverschluss und zwei weitere kleine Taschen am linken oder rechten Kopfende mit Klettverschluss für den schnellen Zugriff | Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt | Drei reflektierende Metabo-Logos für optimale Sichtbarkeit auf der Baustelle | Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts | Material: wasserabweisendes und reißfestes 600D Polyester | Maße (LxBxH): 460 mm x 260 mm x 280 mm
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
46.000 cm
Breite (Verpackung):
33.000 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
1.535 kg
BAA059001:
657006000 ; statistische Warennummer: 42029298900 ; Ursprungsland: CN
BAA019001:
800
BAA271001:
4007430243706
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, werkzeugtasche polyester, Koffer, Koffersysteme, Taschen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.