Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubanschluss EA 22-3/4" AG (7876193943)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876193943
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876193943
EAN/GTIN:
     4003665288840
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Anschlussgewinde:
3/4"
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
6.000 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
0.044 kg
BAA059001:
7876193943 ; statistische Warennummer: 39174000990 ; Ursprungsland: GB
BAA271001:
4003665288840
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.