| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-7876193951 Herst.-Nr.: 7876193951 EAN/GTIN: 4003665288857 |
| |
|
| | |
| Mit Außengewinde Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Mit Außengewinde | Durchmesser: | 15 mm | Anschlussgewinde: | 1/2" | Material: | Kunststoff | TariffNo: | 74122000000 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 30 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 60 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 170 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.02 kg | BAA271001: | 4003665288857 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Einschraubanschluss, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Metabo Ersatzteile, einschraubstutzen kunststoff, druckluftverteiler, Anschlüsse, Rohrleitungssystem, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 7876, 78761, 787619, 7876193, 78761939 |
| | |
| |