Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF 140-07 Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A5, 27 x 20,5 x 8 cm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-140-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     140-07
EAN/GTIN:
     4010537140076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
hmf dokumentenkassette
dokumentenkassette
dokumentenkassette a5

Die Dokumentenkassette von HMF ist ideal zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Unterlagen.

  • Metallbox zur Aufbewahrung und Transport von Dokumtenten und Wertsachen
  • passend für Din A5 Dokumente und B5 Umschläge*
  • einklappbarer Koffertragegriff an der Vorderseite der Kassette, sodass die Kassette bequem in einer Schublade verstaut werden kann
  • Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
  • Material: Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet in lichtgrau

Gewicht: 1,35 kg
Abmessungen Außen (L x B x H): 27 x 20,5 x 8 cm (Länge inkl. Griff und Scharnier, Höhe inkl. Schloss)
Innen (L x B x H): 25,5 x 20 x 6,8 cm
Abmessung Fachöffnung: 24 x 18,5 cm


* Abmessungen B5 Umschläge: 25 x 17,6 cm

Weitere Informationen:
Tiefe:
270 | 80
Breite:
205
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Passend für Din A5 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Kassette, Dokumentenbox, Sichere Aufbewahrung, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
142-07
ab € 28,83*
Ähnlich
HMF
141-07
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.