Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
HMF Dokumentenkassette Dokumentenbox Din A4, 37,5 x 26,5 x 8 cm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C195-141-07
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     141-07
EAN/GTIN:
     4010537141073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
dokumentenkassette din a4
dokumentenkassette
hmf dokumentenkassette

Die Dokumentenkassette von HMF ist ideal zur sicheren Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten und Unterlagen.

- Passend für Din A4 Dokumente
- Koffertragegriff an der Vorderseite der Kassette
- Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Nahtlos gezogenes Stahlblech

Gewicht: 2,00 kg
Abmessungen Dokumentenbox Außen: (L x B x T): 37,5 x 26,5 x 8 cm
Innen (L x B x H): 36 x 26 x 7 cm

Weitere Informationen:
Tiefe:
375 | 80
Breite:
265
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Besonderheiten:
Passend für Din A4 Dokumente
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Kassette, Dokumentenbox, Sichere Aufbewahrung, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
140-07
ab € 14,17*
Ähnlich
HMF
142-07
ab € 28,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.